Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann NiMH Akku Micro AAA 800mAh Nickel Kadmium 800mAh 1.2V (2311-3003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1385221
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2311-3003
EAN/GTIN:
     4013674016471
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Produkttext

Industriezelle mit Z-Lötfahne zur individuellen Konfektion Fertigen Sie sich nach Ihren Vorgaben/Anwendugen individuell Ihren eigenen Akkupack - im Modellbaubereich, Ersatzbestückung für Elektro-Akku-Werkzeug und sonstiges Werkzeuge, Ersatzbestückung für Akkupacks in Taschenlampen etc. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Geringe Selbstentladung Die Selbstentladung ist 10mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Möglich wurde dies durch einen speziellen Separator, der den ungewollten internen Stromfluss drastisch verringert.

Hauptmerkmale

Batterie  
Batterietechnologie  Nickel Kadmium
Batteriekapazität  800 mAh
Zweck  Elektrowerkzeug
Batteriespannung  1,2 V
Zylindrische Batteriegröße  AAA
Anzahl Batteriezellen  1
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 50 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  44,5 mm
Durchmesser  1,05 cm
Gewicht  13 g
  
Verpackungsinformation  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Batterietechnologie:
Nickel Kadmium
Batteriekapazität:
800 mAh
Zweck:
Elektrowerkzeug
Batteriespannung:
1,2 V
Zylindrische Batteriegröße:
AAA
Anzahl Batteriezellen:
1
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 50 °C
Höhe:
44,5 mm
Durchmesser:
1,05 cm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ansmann nimh akku micro aaa 800 mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, ansmann, nimh, 800mah, flattop, aaa800, akku, 2311, 3003, 23113003, flat, 1.2v, micro, nickel, kadmium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 9,45*
ab € 2,54*
€ 3,75*
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 10,28*
1 Tag
73
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 10,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,84*
€ 31,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000740
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.