Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toaster ADLER AD 301 (700 W, weiß) (AD 301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1337392
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 301
EAN/GTIN:
     5901436590279
Suchbegriffe:
adler
sandwichtoaster
weiß
toaster

Produkttext

Ein praktischer Sandwichmaker mit der Leistung von 700 Watt. Es ist möglich, zwei Sandwiche gleichzeitig zu zubereiten, die danach in vier dreieckige Scheiben geteilt werden. Eine spezielle Antihaft-Beschichtung der Platten macht die Reinigung des Geräts sehr einfach. Thermostat signalisiert eine ausreichende Erhitzung der Platten und sorgt für eine entsprechende Temperatur während der ganzen Backzeit. Alle Sandwiche werden knusprig und köstlich golden. Sandwichmaker kann in vertikaler Position aufbewahrt werden, um Platz zu sparen.

Hauptmerkmale

Energie  
Leistung  750 W
AC Eingangsspannung  230 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Technische Details  
Thermostat  Ja
Teflonbeschichtet  Ja
Einfach zu säubern  Ja
anzahl der Sandwiches  2
Griff mit Sperre  Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige  Ja
LED-Anzeigen  Leistung
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1 kg
Verpackungsbreite  246 mm
Verpackungstiefe  230 mm
Verpackungshöhe  105 mm
Paketgewicht  1,09 kg
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Grillen  Nicht
Waffeln herstellen  Nicht

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Leistung:
750 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Thermostat:
Ja
Teflonbeschichtet:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
anzahl der Sandwiches:
2
Griff mit Sperre:
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Verpackungsbreite:
246 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
1,09 kg
Produktfarbe:
Weiß
Grillen:
Nicht
Waffeln herstellen:
Nicht
Weitere Suchbegriffe: sandwich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 7,32*
€ 10,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,74*
€ 34,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.