Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Befestigungskit (Wandbefestigung) - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 33-61 cm (13"-24") (23114A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1235909
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23114A
EAN/GTIN:
     4043718172061
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Befestigungskit (Wandbefestigung) für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 33 - 61 cm (13" - 61,00cm (24")) - Montageschnittstelle: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  23114A
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Befestigungskit
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  33 - 61 cm (13" - 61,00cm (24"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm
50 x 50 mm
75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm
50 x 50 mm
75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  33 - 61 cm (13" - 61,00cm (24"))
Max. Ladegewicht  30 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm , 50 x 50 mm , 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
33 - 61 cm (13" - 61,00cm (24"))
Max. Ladegewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-wandhalterung inline, halterung tv, inline, 23114a, 23114, inline®, wandhalterung, flachbildschirme, max., 30kg, 3369cm, 1327", 3361cm, 1324", 1327, 1324, 69cm, 61cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 8,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,91*
€ 43,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.