Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 311 - 1 kg - 230V - 50 Hz (AD 311)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1232619
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 311
EAN/GTIN:
     5901436590286
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat

Produkttext

Waffeleisen in klassicher weißer Farbe hat die Leistung von 700 Watt und wurde mit Thermostat ausgestattet. Das Waffeleisen ist ausgezeichnet um köstliche, knusprige Waffeln zu zubereiten. Es kann zwei Waffeln gleichzeitig backen und die Oberfläche erhitzt sich nicht, dank dem speziellen Cool-Touch-Kunststoffgehäuse. Das Waffeleisen verfügt über antihaft-beschichtete Platten, die die Reinigung enorm erleichtern. Man kann das Gerät komfortabel transportieren dank dem Platz für das Aufwickeln des Kabels und Möglichkeit der Aufbewahrung in vertikaler Position.

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1 kg
  
Technische Details  
Anzahl der Waffeln  2
Waffelform  Quadratisch
Produktfarbe  Weiß
Anzeigelicht  Ja
Cool Touch Handgriff  Ja
Platten mit Antihaftbeschichtung  Ja
Leistung  700 W
Betriebsbereitschaftsanzeige  Ja
Thermostat  Ja
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Energie  
AC Eingangsspannung  230 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Anzahl der Waffeln:
2
Waffelform:
Quadratisch
Produktfarbe:
Weiß
Anzeigelicht:
Ja
Cool Touch Handgriff:
Ja
Platten mit Antihaftbeschichtung:
Ja
Leistung:
700 W
Betriebsbereitschaftsanzeige:
Ja
Thermostat:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: adler, ad311, waffeleisen, waffel(n, weiß, vafline, 700w, waffle, maker, z.o.o., 230v, waffeln, waffel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 9,24*
€ 12,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,25*
€ 27,93*
€ 6,90*
ab € 26,59*
€ 37,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.