Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ROC4411 - Universalfernbedienung - infrarot (131898)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1182174
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     131898
EAN/GTIN:
     4047443118646
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
hama universal-fernbedienung
universal fernbedienungen

Übersicht

Kurzinfo  Thomson ROC4411 - Universalfernbedienung - infrarot
Gruppe  Fernsteuerungen
Hersteller  Thomson
Hersteller Art. Nr.  00131898
Modell  ROC4411
EAN/UPC  4047443118646

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Thomson ROC4411 - Universalfernbedienung
Gerätetyp  Universalfernbedienung
Farbe  Schwarz
Gewicht  86 g
Anschlusstechnik  Infrarot
Anzahl unterstützter Geräte  4
Unterstützte Geräte  Verstärker, TV, DVD-Player, Satellit oder Kabel
Max. Betriebsentfernung  16 m
Batterie  2 AAA-Typ

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Universalfernbedienung
Gewicht  86 g
Farbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
Anschlusstechnik  Infrarot
Anzahl unterstützter Geräte  4
Unterstützte Geräte  Verstärker, TV, DVD-Player, Satellit oder Kabel
Max. Betriebsentfernung  16 m
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 AAA-Batterien
  
Stromversorgung  
Batterie  2 AAA-Typ

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Universalfernbedienung
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlusstechnik:
Infrarot
Anzahl unterstützter Geräte:
4
Unterstützte Geräte:
Verstärker, TV, DVD-Player, Satellit oder Kabel
Max. Betriebsentfernung:
16 m
Zubehör im Lieferumfang:
2 AAA-Batterien
Batterie:
2 AAA-Typ
Weitere Suchbegriffe: thomson, 00131898, roc4411, 4411, universalfernbedienung, 131898, hama, schwarz, crtv, infrarot, 4in1, universal, fernbedienung, pultas, line, ergonomisches, design, lern, makrofunktion, spezielle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 6,40*
ab € 14,03*
€ 19,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 20,09*
6
€ 5,46*
ab € 18,33167*
€ 23,94167*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 25,31*
€ 34,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.