Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1151853 Herst.-Nr.: 981-000406 EAN/GTIN: 5099206030015 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Logitech USB Headset H390 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Logitech | Hersteller Art. Nr. | 981-000406 | Modell | USB Headset H390 | EAN/UPC | 5099206030015 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Logitech USB Headset H390 - Headset | Produkttyp | Headset - kabelgebunden | Empfohlene Verwendung | Computer | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Soundmodus | Stereo | Audiospezifikationen | Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit -62 dBV/uBar | Mikrofon | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrofons | Mono | Bedienungselement | Stummtaste, Lautstärkeregler | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Headset - kabelgebunden | Empfohlene Verwendung | Computer | | | Kopfhörer | | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Soundmodus | Stereo | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | Empfindlichkeit | -62 dBV/uBar | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja | | | Mikrofon | | Typ | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrofons | Mono | Empfindlichkeit | -42 dBV/Pascal | Frequenzgang | 100 - 10000 Hz | | | Fernbedienung | | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | USB | | | Verschiedenes | | Kabeldetails | Headset-Kabel - 2.4 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Headset - kabelgebunden | Empfohlene Verwendung: | Computer | Kopfhörer-Formfaktor: | Ohrumschließend | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Soundmodus: | Stereo | Frequenzgang: | 20 - 20000 Hz | Empfindlichkeit: | -62 dBV/uBar | Lautstärkeregelung im Kabel: | Ja | Typ: | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrofons: | Mono | Steuerung: | Stummtaste, Lautstärkeregler | Anschlusstyp: | USB | Kabeldetails: | Headset-Kabel - 2.4 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Logitech Headsets, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, computer-headset logitech, computer headset, headset ohraufliegend, logitech, headset, h390, 000406, 981000406, kabelgebunden, ohrumschlieend, ohrumschließend, stereo, black, schwarz, usbheadset, lgth390, computer, weich, 20000, retail, 981000015, mikrofon, 5099206005679, 000015, lautstrkeregelung, gepolstertem, kopfbügel, gepolsterten, ohrmuscheln |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 21,11* | € 26,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 21,17* | € 27,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,79* | € 27,35* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,00* | € 27,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,60* | € 40,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|