Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Projector Ceiling Mount - Befestigungskit (Deckenmontage) für Projektor - Aluminium - Silber (424851)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1144771
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     424851
EAN/GTIN:
     0766623424851
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung manhatten
beamer deckenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan Universal Projector Ceiling Mount - Befestigungskit (Deckenmontage) für Projektor - Aluminium - Silber
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  424851
EAN/UPC  0766623424851

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan Universal Projector Ceiling Mount - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Deckenmontage
Gewicht  2.5 kg
Empfohlene Verwendung  Projektor
Max. Ladegewicht  15 kg
Material  Aluminium
Farbe  Silber

Ausführliche Details



Allgemein  
Gewicht  2.5 kg
Material  Aluminium
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Deckenmontage
Empfohlene Verwendung  Projektor
Max. Ladegewicht  15 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Cable Management System (CMS), Neigbar, Schwenkeinstellung
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Deckenmontage
Empfohlene Verwendung:
Projektor
Max. Ladegewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: 424851, manhattan, beamer, deckenhalterung, silber, universal, stange, schwenk, traglast, neig, 20kg, höhenverstellbar, geeignet, decken, dachschrägen, aluminium, hoehenverstellbar, zwischen, 5077, farbe, beamerdeckenhalterung, neigbar, drehbar, boden/deckenabstand, max.):, 15kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,43*
€ 45,72*
€ 6,78*
ab € 38,49*
€ 45,73*
€ 6,78*
ab € 38,49*
€ 45,73*
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 43,39*
€ 51,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,71*
€ 71,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.