Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVILOCK NL-69AT - GPS-Antenne - Teller - Kfz - I-Band (60506)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1135471
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60506
EAN/GTIN:
     4043619605064
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
Radio-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  NAVILOCK NL-69AT - GPS-Antenne - Teller - Kfz - I-Band
Gruppe  Antennen
Hersteller  NAVILOCK
Hersteller Art. Nr.  60506
Modell  NL-69AT
EAN/UPC  4043619605064

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NAVILOCK NL-69AT - GPS-Antenne
Gerätetyp  GPS-Antenne
Formfaktor  Teller
Empfohlene Verwendung  Kfz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.05 cm - 3.8 cm - 0.3 cm
Gewicht  150 g
Wellenbereich  I-Band / 1575.42 MHz
Gain Level  27 dBi
Funktionen  Magnetische Befestigung, wasserfest

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  GPS-Antenne
Empfohlene Verwendung  Kfz - Roof-Top
Breite  4.05 cm
Tiefe  3.8 cm
Höhe  0.3 cm
Gewicht  150 g
  
Antenne  
Formfaktor  Teller
Wellenbereich  I-Band / 1575.42 MHz
Gain Level  27 dBi
Funktionen  Magnetische Befestigung, wasserfest
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Antenne (SMA)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
GPS-Antenne
Empfohlene Verwendung:
Kfz - Roof-Top
Breite:
4.05 cm
Tiefe:
3.8 cm
Höhe:
0.3 cm
Formfaktor:
Teller
Wellenbereich:
I-Band / 1575.42 MHz
Gain Level:
27 dBi
Funktionen:
Magnetische Befestigung, wasserfest
Anschlusstyp:
1 x Antenne (SMA)
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 3 m
Weitere Suchbegriffe: gps antenne navilock, gps antenne, navilock, 60506, nl69at, 69at, antenne, teller, navigation, rooftop, roof, nl69atsma, 4014619366033, 69atsma, [60506], empfänger, schwarz, gnss, galileo, empfnger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 23,34*
€ 31,88*
€ 4,00*
ab € 24,96*
€ 34,14*
6 Tage
79
€ 9,90*
ab € 25,39*
€ 34,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 34,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,62*
€ 55,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.