| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1119627 Herst.-Nr.: 14655 EAN/GTIN: 4007249146557 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Step-up Ring | Gruppe | Objektiv/Filter | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00014655 | Modell | | EAN/UPC | 4007249146557 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Step-up Ring | Objektivsystem | Step-up Ring | Filtergröße | 55 mm | Ausführliche Details Objektivsystem | | Typ | Step-up Ring | Filtergröße | 55 mm | Gewindedurchmesser | 46mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Step-up Ring | Filtergröße: | 55 mm | Gewindedurchmesser: | 46mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hama, 00014655, 14655, objektiv, filteradapterring, mm/filter, stepup, ring, adapter, 46/filter, mmfilter, 46filter, filter, adapterring, step |
| | |
| |