| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1119623 Herst.-Nr.: 13752 EAN/GTIN: 4007249137524 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Step-up Ring | Gruppe | Objektiv/Filter | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00013752 | Modell | | EAN/UPC | 4007249137524 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Step-up Ring | Objektivsystem | Step-up Ring | Filtergröße | 52 mm | Ausführliche Details Objektivsystem | | Typ | Step-up Ring | Filtergröße | 52 mm | Gewindedurchmesser | 37mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Step-up Ring | Filtergröße: | 52 mm | Gewindedurchmesser: | 37mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: objektivadapter, hama, 00013752, 13752, objektiv, filteradapterring, mm/filter, stepup, ring, adapter, 37/filter, mmfilter, 37filter, filter, adapterring, step |
| | |
| |