Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1119547
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     70643
EAN/GTIN:
     4007249706430
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 43 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00070643
EAN/UPC  4007249706430

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 43 mm
Filtertyp  Filter - UV-absorbierend
Formfaktor  Rund - 43 mm
Für  Kamera, Camcorder

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  43 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder
Filtereffekte  UV-absorbierend
Beschichtung  HTMC-vergütet

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
43 mm
Für:
Kamera, Camcorder
Filtereffekte:
UV-absorbierend
Beschichtung:
HTMC-vergütet
Weitere Suchbegriffe: hama, 70643, 00070643, filter, uv390, ohaze, uvabsorbierend, htmc, haze, absorbierend, uvfilter, uv/schutzfilter, multicoated, uvschutzfilter, schutzfilter, multi, coated
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 22,50*
€ 26,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,56*
€ 30,19*
€ 4,00*
ab € 25,57*
€ 30,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.