Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta - Batterie CR2016 - Li - 90 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-109393
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6016-101-401
EAN/GTIN:
     4008496276639
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Übersicht

Kurzinfo  Varta - Batterie CR2016 - Li - 90 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Varta
Hersteller Art. Nr.  6016101401
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Varta Batterie x CR2016 - Li
Produkttyp  Batterie
Batterie  CR2016 - Lithium - 90 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
  
Batterie  
Typ  CR2016
Technologie  Lithium
Bereitgestellte Spannung  3 V
Kapazität  90 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Typ:
CR2016
Technologie:
Lithium
Bereitgestellte Spannung:
3 V
Kapazität:
90 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, varta, 2016, cr2016, batterie, 06016101401, 6016101401, lithium, 06016, knopfzelle, electronics, 6016, electronic, knopfzellenbatterie, 241792, blister, 1pack, 87mah, 1st., volt, spannung, kapazität, durchmesser, höhe:, lithiumbatterie, 70mah, stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.