Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN AZA675 - Batterie 6 Stück Zink-Luft - 1,4 V (5013253)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-109260
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5013253
EAN/GTIN:
     4013674013258
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Übersicht

Kurzinfo  ANSMANN AZA675 - Batterie 6x Zink-Luft - 1.4 V
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  ANSMANN-ENERGY
Hersteller Art. Nr.  5013253
Modell  AZA675
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ANSMANN AZA675 - Batterie
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Batterie
Batterie  Zink-Luft
Mit Batterien  6

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Batterie
Breite  11.6 mm
Höhe  5.4 mm
  
Batterie  
Typ  PR44
Technologie  Zink-Luft
Mitgelieferte Anzahl  6
Bereitgestellte Spannung  1.4 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Batterie
Breite:
11.6 mm
Höhe:
5.4 mm
Typ:
PR44
Technologie:
Zink-Luft
Mitgelieferte Anzahl:
6
Bereitgestellte Spannung:
1.4 V
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, ansmann knopfzelle, knopfbatterie, zink-luft knopfzellen, ansmann, 5013253, aza675, batterie, zinkluft, zink, luft, pr44, hearing, blister6, hörgerät, spannung, blister, knopfzellen, zincair, hörgeräte, batterien, hörgerätebatterie, 1.45v, 620mah, packung, stück, hrgert, hrgerte, hrgertebatterie, 145v
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,20*
€ 3,24*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,36*
2 Tage
59
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,45*
2 Tage
80
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,45*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.