Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-108912 Herst.-Nr.: CR-123AL/1BP EAN/GTIN: 5410853017097 |
| |
|
| | |
| Übersicht Die Panasonic Photo Power verbindet die Vorteile der Lithium-Technologie mit denen sehr leichten Materials und schafft so eine Energiequelle, die insbesondere für Kameras mit einem hohen Energieverbrauch geeignet ist. Außerdem zeichnen sie sich durch folgende Eigenschaften aus: Leistung als bei dem Vorgänger-Modell und eine schnelle Abfolgen von Aufnahmen außergewöhnlich hohen Energieleistung Features - Eine in dieser Kategorie herausragende Kapazität für noch mehr
- Niedriger Innenwiderstand für eine schnelle Aufladung des Blitzlichts
- Hohe Energiedichte: eine leichtgewichtige Batterie mit einer
- Auch bei extremen Temperaturen zuverlässig ( -20°C bis +65°C)
- Bis zu 10 Jahre lagerfähig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, fotobatterie 3,0 v, panasonic, 23041, photo, cr123al/1bp, lithium, cr123al1bp, 123al, 2b222599, 30001118, batterie, 222599, 123a, photobatterie, volt, spannung, cr123, cr123a, stk., blister |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,96* | € 12,90* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,38* | € 14,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,51* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|