Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Step-up Ring (15867)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-108536
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     15867
EAN/GTIN:
     4007249158673
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
hama filter-adapter-ring objektiv
filter-adapter-ring objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Step-up Ring
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00015867
Modell  
EAN/UPC  4007249158673

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Step-up Ring
Objektivsystem  Step-up Ring
Filtergröße  67 mm

Ausführliche Details

Objektivsystem  
Typ  Step-up Ring
Filtergröße  67 mm
Gewindedurchmesser  58mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Step-up Ring
Filtergröße:
67 mm
Gewindedurchmesser:
58mm
Weitere Suchbegriffe: hama, 00015867, 15867, stepup, ring, step, objektiv, adapter, 67mm, filter, 58mm, filteradapterring, mm/filter, mmfilter, adapterring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 14,87*
€ 20,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,88*
€ 38,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.