Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Step-up Ring (00015862)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-108535
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00015862
EAN/GTIN:
     4007249158628
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
hama filter-adapter-ring objektiv
filter-adapter-ring objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Step-up Ring
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00015862
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Step-up Ring
Objektivsystem  Step-up Ring
Filtergröße  62 mm

Ausführliche Details

Objektivsystem  
Typ  Step-up Ring
Filtergröße  62 mm
Gewindedurchmesser  58mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Step-up Ring
Filtergröße:
62 mm
Gewindedurchmesser:
58mm
Weitere Suchbegriffe: hama, 00015862, stepup, ring, step, objektiv, 15862, adapter, 62mm, filter, 58mm, filteradapterring, mm/filter, mmfilter, adapterring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 14,88*
€ 20,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,39*
€ 33,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.