Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro GXR-400 Ring Flash Head - Blitzkopf - 1 Köpfe x 1 Lampe - 400 Ws - DC (17241)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1084122
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17241
EAN/GTIN:
     4250234572415
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
Ringblitz
Studioblitz

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro GXR-400 Ring Flash Head - Blitzkopf - 1 Köpfe x 1 Lampe - 400 Ws - DC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17241
EAN/UPC  4250234572415

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro GXR-400 Ring Flash Head - Blitzkopf
Gerätetyp  Blitzkopf
Max. Blitzenergie (Joule; Ws)  400 Ws
Eingangsspannung  Gleichstrom 12 V
Guide Number (Full Power, m / ISO 100)  52 (ISO 100)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Blitzkopf
Breite  17 cm
Gewicht  680 g
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Strobe
Max. Blitzenergie (Joule; Ws)  400 Ws
Betrieb  DC
Guide Number (Full Power, m / ISO 100)  52 (ISO 100)
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  1
Farbtemperatur  5400 - 5600 K
  
Leuchten  
Leuchten  1 x Flash - 400 Ws - 5400 - 5600 K
  
Kabel  
Kabel  Stromkabel - 140 cm
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  Gleichstrom 12 V
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  1 x Blitzkopf
1 x Griff
1 x Klammern

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Gerätetyp:
Blitzkopf
Breite:
17 cm
Klasse:
Strobe
Max. Blitzenergie (Joule; Ws):
400 Ws
Betrieb:
DC
Guide Number (Full Power, m / ISO 100):
52 (ISO 100)
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
1
Farbtemperatur:
5400 - 5600 K
Leuchten:
1 x Flash - 400 Ws - 5400 - 5600 K
Kabel:
Stromkabel - 140 cm
Eingangsspannung:
Gleichstrom 12 V
Kit-Komponenten:
1 x Blitzkopf , 1 x Griff , 1 x Klammern
Weitere Suchbegriffe: Studioblitzlampe, walimex studioblitz, studioblitz, 17241, mantona, walimex, gxr400, ringblitzkopf, ring, flash, head, blitzkopf, köpfe, lampe, kpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 164,48*
€ 185,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 165,30*
€ 185,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.