Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Evolta Platinum LR6EE/4BP - Batterie 4 Stück AA Alkalisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1078544
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR6EGE/4BP
EAN/GTIN:
     5410853044789
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic Evolta Platinum LR6EE/4BP - Batterie 4 x AA Alkalisch
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  00236895
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic Evoia LR6EE/4BP - Batterie
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Batterie
Gewicht  23 g
Batterie  Alkalisch
Mit Batterien  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Batterie
Höhe  5.1 cm
Gewicht  23 g
  
Batterie  
Typ  AA Typ
Technologie  Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl  4
Bereitgestellte Spannung  1.5 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Batterie
Höhe:
5.1 cm
Typ:
AA Typ
Technologie:
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl:
4
Bereitgestellte Spannung:
1.5 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,52*
€ 2,25*
2 Tage
5218
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,47*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,62*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,80*
€ 2,64*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 6,11*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.