Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex FW-3970 Semi-Pro Stativ mit Neiger, 172cm (17145)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053945
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17145
EAN/GTIN:
     4250234571456
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex FW-3970 Semi-Pro - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17145
EAN/UPC  4250234571456

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex FW-3970 Semi-Pro - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  2.29 kg
Stativkopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  68 cm - 172 cm
Max. unterstütztes Gewicht  4 kg
Tragetasche  Tragetasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  72 cm
Gewicht  2.29 kg
Material  Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Kurbelstativ
Lauf der Stativmittelsäule  27 cm
Max. Betriebshöhe  172 cm
Min Betriebshöhe  68 cm
Max. unterstütztes Gewicht  4 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Integrierte Wasserwaage, Zubehörshaken, Beinklammern
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenkkopf
Merkmale  2 integrierte Wasserwaagen
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang  Schnellverschluss-Platte

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
72 cm
Material:
Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Kurbelstativ
Lauf der Stativmittelsäule:
27 cm
Max. Betriebshöhe:
172 cm
Min Betriebshöhe:
68 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
4 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Merkmale:
Integrierte Wasserwaage, Zubehörshaken, Beinklammern
Stativkopf:
Schwenkkopf
Tragetasche:
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang:
Schnellverschluss-Platte
Weitere Suchbegriffe: 17145, walimex, fw3970, semipro, stativ, 3970, semi, 172cm, mantona, neiger, 3dneiger, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 37,81*
€ 52,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,24*
€ 74,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.