Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Protection Cover M - Schutzhülle für Kamera mit Zoom-Objektiv - Neopren - Schwarz/Grau (16926)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053782
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16926
EAN/GTIN:
     4250234569262
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Protection Cover M - Schutzhülle für Kamera mit Zoom-Objektiv - Neopren - Schwarz/Grau
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16926
EAN/UPC  4250234569262

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Walimex Protection Cover M - Schutzhülle für Kamera mit Zoom-Objektiv
Produkttyp  Schutzhülle für Kamera mit Zoom-Objektiv
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19 cm x 32 cm x 7 cm
Gewicht  120 g
Material  Neopren
Farbe  Schwarz/Grau

Ausführliche Details





Allgemein  
Breite  19 cm
Tiefe  32 cm
Höhe  7 cm
Gewicht  120 g
Material  Neopren
Farbe  Schwarz/Grau
  
Tragetasche  
Typ  Schutzhülle
Empfohlene Verwendung  Für Kamera mit Zoom-Objektiv
Öffnungstyp  Oben
Innenmaße  14 cm x 18 cm x 12 cm
Funktionen  Wasserfest, kratzfest, schmutzabweisend, feuchtigkeitsbeständig, spritzwassergeschützt, reversibel, Klettverschlussriemen, Samtauskleidung
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Breite:
19 cm
Tiefe:
32 cm
Höhe:
7 cm
Material:
Neopren
Farbe:
Schwarz/Grau
Typ:
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera mit Zoom-Objektiv
Öffnungstyp:
Oben
Innenmaße:
14 cm x 18 cm x 12 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Laptop Schutzhülle, Notebook Schutzhülle, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, kamerakoffer walimex, zoomobjektiv, kameratasche schwarz, 16926, walimex, neopren, mantona, schutzhülle, kamera, schutzhlle, kameraschutzhülle, protection, cover, schwarz/grau, kameraschutzhlle, schwarzgrau, zoom, objektiv, schwarz, grau, größe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 20,27*
4 Tage
1639
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 21,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,06*
€ 43,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.