Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16866 - 4/4 - 10 m - Manuell - 0 - 500 mm - 5° - Olympus OM - Olympus 4/3 - Olympus micro 4/3 - Canon AF - Canon FD - Nikon AF/MF - Minolta AF - Minolta... (16866)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053692
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16866
EAN/GTIN:
     4250234568661
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Produkttext

Teleobjektiv mit C-Mount ideal für Videokameras und Überwachungssysteme (Qualitätssicherung, Medizin- und Mikroskopsysteme) hochwertige, vergütete Glaslinsen versprechen gute Abbildungsqualität robustes und aufwendig hergestelltes Metallgehäuse manuelle Fokussierung mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren auch für Anfänger bestens geeignet inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1000mm)! Lieferung inklusive Adapter dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha

Das walimex 500/8,0 Linsenobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500mm und über eine über den Blendenring einstellbare Lichtstärke von 1:8-32. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren. Die Fokussierung erfolgt manuell.

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Objektiv-Struktur  4/4
Sichtwinkel  5 °
Fokus-Justage  Handmatig
Fokale Länge  0 - 500 mm
Nähster Fokusabstand  10 m
Minimum Apertur  8
  
Technische Details  
Materialien  Metall
Kompatible Produkte  Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha
  
Gewicht u. Abmessungen  
Filtergröße  67 mm
Gewicht  640 g
Länge  298 mm
Durchmesser  
  
Fokussierung  
Manual focus  Ja
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Weiche Reisetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Objektiv-Struktur:
4/4
Sichtwinkel:
5 °
Fokus-Justage:
Handmatig
Fokale Länge:
0 - 500 mm
Nähster Fokusabstand:
10 m
Minimum Apertur:
8
Materialien:
Metall
Filtergröße:
67 mm
Länge:
298 mm
Manual focus:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Weiche Reisetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, c-mount objektiv, teleobjektiv, walimex objektiv, 16866, olympus, walimex, mantona, canon, minolta, dslr, cmount, manuell, micro, nikon, af/mf, minolta..., 50080, afmf, mount, minoltapArtikel.DciPid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 145,28*
€ 184,19*
3 Tage
146
Frei Haus
ab € 145,79*
€ 184,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.