Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16770 Kamera Kit (16770)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053646
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16770
EAN/GTIN:
     4250234567701
Suchbegriffe:
Fotoschneidegerät
Fotoschneider
Fotostanze
walimex fotoschneider

Produkttext

Sparen Sie sich die Zeit, Bilder umständlich mit einer Schneidemaschine auszuschneiden. Die Passbildstanze von walimex erledigt diese Arbeit im Nu! Die Passbildstanze zum Ausstanzen von amtlichen Lichtbildern und Passfotos in den Maßen 45x60mm überzeugt durch seine robuste Verarbeitung und die sauberen Schnittkanten. Die solide Mechanik und der breite Handgriff sorgen dabei stets für eine gute Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Somit erzielen Sie präzise Schnitte, die weder ausgefranst noch abgerundet sind. Und das auf absolut sichere und professionelle Weise!

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  630 g
  
Technische Details  
Materialien  Metall
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Rot

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Materialien:
Metall
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Weitere Suchbegriffe: fotoschneider, 16770, walimex, mantona, 45x60mm, fotostanze, kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 66,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,10*
€ 70,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.