Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16611 - 1800 mm - 400 mm - 250 mm - 1,24 kg - Schwarz - Weiß (16611)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 16611 Softbox
Walimex 16611 Softbox
Walimex 16611 Softbox
Walimex 16611 Softbox
Walimex 16611 Softbox
Walimex 16611 Softbox
Walimex 16611 Softbox
Walimex 16611 Softbox
Walimex 16611 Softbox
Walimex 16611 Softbox
Walimex 16611 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-1053430
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16611
EAN/GTIN:
     4250234566117
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Produkttext

unverzichtbar für Aktaufnahmen und Produkte, an denen Lichtkanten erwünscht sind ideal um Akzente zu setzen innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau Softbox drehbar um 360° inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche hervorragende Verarbeitung und Qualität

Das hochwertige Striplight mit 25x180cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die schmale Ausführung sorgt dafür, dass das Licht noch gezielter und präziser eingesetzt werden kann. Ob bei Aktaufnahmen oder bei Produkten, an denen Lichtkanten erwünscht sind - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist das Striplight das richtige Werkzeug. Es ist dank seiner innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann es ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1240 g
Höhe  250 mm
Breite  1800 mm
Tiefe  400 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
250 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 16611, walimex, mantona, 1800, striplight, 25x180cm, c&cr, serie, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 92,60*
€ 105,86*
6 Tage
142
Frei Haus
ab € 89,47*
€ 105,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.