Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Steckdosen-Halter für Deckenschienensystem (16556)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053388
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16556
EAN/GTIN:
     4250234565561
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Produkttext

Ungetrübtes Arbeitsvergnügen auf hohem Niveau! Vermeiden Sie den lästigen Kabelwirrwarr in Ihrem Studio und schaffen Sie mit dem praktischen Mehrfachsteckdosen-Halter von walimex endlich Abhilfe: Der Steckdosen-Halter ist insbesondere für das walimex Deckenschienensystem geeignet, dank des 5/8 Spigots aber auch auf Stativen o.ä. einsetzbar. Legen Sie einfach Ihre Mehrfachsteckdose auf die Halterung, befestigen diese mit Kabelbindern und schon haben Sie die Zahl der herumhängenden Kabel reduziert. Profitieren Sie zudem von dem 2in1 Nutzen dieses Produkts, denn den Wagen können Sie auch einzeln bei Ihrem Deckenschienensystem verwenden.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
Materialien  Metall, Kunststoff
  
Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  625 g
Breite  200 mm
Höhe  170 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Metall, Kunststoff
Breite:
200 mm
Höhe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel steckbar, befestigungssockel, walimex hintergrundsystem, 16556, walimex, steckdosenhalter, deckenschienensystem, mantona, steckdosen, halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 27,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,56*
€ 34,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.