Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Beauty Dish - Beauty-Reflektor - weiß - Aluminium 20 cm - Ø 70 cm (16385)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053270
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16385
EAN/GTIN:
     4250234563857
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Beauty Dish - Beauty-Reflektor - weiß - Aluminium 20 cm - Ø 70 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16385
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Beauty Dish - Reflektor
Farbe  Weiß
Produkttyp  Reflektor
Reflektortyp  Beauty-Reflektor
Material  Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  X 20 cm
Durchmesser  70 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Reflektor
Höhe  20 cm
Durchmesser  70 cm
Gewicht  770 g
  
Lichtsteuerung  
Reflektortyp  Beauty-Reflektor
Farbe  Weiß
Material  Aluminium

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
Reflektor
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
70 cm
Reflektortyp:
Beauty-Reflektor
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 16385, walimex, beauty, dish, weiß, 70cm, mantona, bowens, beautyreflektor, aluminium, serie, reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 128,39*
€ 146,58*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 146,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walser
16386
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.