Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex pro Metal and Tube Clamp 2-fold - Befestigungsklammer (16337)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053242
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16337
EAN/GTIN:
     4250234563376
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Stahlträgerbefestigung

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro Metal and Tube Clamp 2-fold - Befestigungsklammer
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16337
EAN/UPC  4250234563376

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Metal and Tube Clamp 2-fold - Befestigungsklammer
Typ  Befestigungsklammer
Material  Metall, Kunststoff
Mögl. Klammerndurchmesser  8 bis 25 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm
Länge  18 cm
Durchmesser  7 cm
Gewicht  620 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Befestigungsklammer
Breite  10 cm
Länge  18 cm
Durchmesser  7 cm
Gewicht  620 g
  
Studiomontage  
Untertyp  Montagezubehör
  
Ständer undamp; Stangen  
Material  Metall, Kunststoff
  
Montageklammer  
Mögl. Klammerndurchmesser  8 bis 25 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Typ:
Befestigungsklammer
Breite:
10 cm
Länge:
18 cm
Durchmesser:
7 cm
Untertyp:
Montagezubehör
Material:
Metall, Kunststoff
Mögl. Klammerndurchmesser:
8 bis 25 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex rohrklemme, klemmschellen, 16337, walimex, metall, rohrklemme, 2fach, mantona, fach, metal, tube, clamp, 2fold, befestigungsklammer, fold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 34,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,05*
€ 48,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.