Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex TELESKOP Hintergrundstange, 224-400cm (16336)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053241
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16336
EAN/GTIN:
     4250234563369
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem

Produkttext

Die Teleskop-Stange lässt sich stufenlos zwischen 224 cm und 400 cm ausziehen und ist damit steckbaren Systemen um Längen voraus. Sie können die Stange an jedem mit 5/8 Spigot-Anschluss aufstecken (z. B. Lampenstativ, Superklemme etc.). Somit bieten sich Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1300 g
Breite  2240/4000 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Silber
  
Material  
Materialien  Aluminium

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Breite:
2240/4000 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Materialien:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 16336, walimex, teleskop, mantona, hintergrundstange, 224400cm, 400cm, 225400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 14,95*
ab € 43,66*
€ 52,64*
3 Tage
380
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 65,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,85*
€ 69,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.