Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex 2in1 Faltreflektor wavygold/weiß, 145x200 (16264)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053202
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16264
EAN/GTIN:
     4250234562645
Suchbegriffe:
16264
walimex
2in1
faltreflektor

Produkttext

Der Faltreflektor ist der ideale Helfer für Fotografien sowohl im Studio, als auch im Freien. Er kann im Hoch- und Querformat verwendet werden, durch die 3 seitlich angebrachten Laschen aber auch z.B. an Stativen aufgehängt werden. Die weiße Seite des Reflektors hilft Ihnen z.B. Schatten aufzuhellen, die wavy gold Seite sorgt für sonnig-warme Farben. Die Ausleuchtungen Ihres Motivs können sie somit selbst sehr gut regulieren. Der Federspannrahmen sorgt dabei für die nötige Stabilität, er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1800 g
Höhe  2000 mm
Breite  1450 mm
  
Technische Details  
Materialien  Metall, Kunststoff
  
Farbe  
Produktfarbe  Gold, Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1450 mm
Materialien:
Metall, Kunststoff
Produktfarbe:
Gold, Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,69*
€ 69,53*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 78,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.