Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16143 Kameraausrüstung (16143)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 16143 Kameraausrüstung
Walimex 16143 Kameraausrüstung
Walimex 16143 Kameraausrüstung
Walimex 16143 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-1053106
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16143
EAN/GTIN:
     4250234561433
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Produkttext

Die hochwertige Softbox mit 60x80 cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug.

Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann sie ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor, die Masken (rund und eckig), sowie das Grid können wahlweise eingesetzt werden.

Sie sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. Der seitliche Eingriff erlaubt einen schnellen Wechsel der Leuchtmittel.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1100 g
Breite  800 mm
Länge  600 mm
  
Technische Details  
Materialien  Metall, Nylon
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Breite:
800 mm
Länge:
600 mm
Materialien:
Metall, Nylon
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 16143, walimex, mantona, softbox, plus, 60x80cm, c&cr, serie, kameraausrüstung, kameraausrstung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,33*
€ 66,96*
4 Tage
87
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 97,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
16142
ab € 74,11*
Zubehör
Walser
16144
ab € 53,41*
Zubehör
Walser
16145
ab € 49,57*
Zubehör
Walser
16146
ab € 53,49*
Zubehör
Walser
16147
ab € 74,15*
Zubehör
Walser
16151
ab € 53,44*
Zubehör
Walser
16150
ab € 53,31*
Zubehör
Walser
16149
ab € 49,35*
Zubehör
Walser
16148
ab € 49,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.