Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16017 - 1,6 kg - 61,5 cm - 750 mm - 1500 mm - Schwarz - Weiß (16017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052991
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16017
EAN/GTIN:
     4250234560177
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Produkttext

Die hochwertige Softbox mit 75x150 cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.

Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann sie ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden.

Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1600 g
Höhe  1500 mm
Breite  750 mm
Länge  615 mm
  
Technische Details  
Materialien  Metall, Nylon
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
1500 mm
Breite:
750 mm
Länge:
615 mm
Materialien:
Metall, Nylon
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 16017, walimex, mantona, 1500, softbox, 75x150cm, balcar, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,85*
€ 81,07*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 106,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.