Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Profoto - Softbox-Adapter - Ø 15.2 cm (15875)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052900
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15875
EAN/GTIN:
     4250234558754
Suchbegriffe:
15875
walimex
softboxadapter
profoto

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Profoto - Softbox-Adapter - Ø 15.2 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15875
Modell  Walimex Profoto
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Profoto - Zubehör für schnelles Auswechseln
Produkttyp  Zubehör für schnelles Auswechseln
Schnellwechselringe, Rahmen und Halterungen  Softbox-Adapter
Durchmesser  15.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Zubehör für schnelles Auswechseln
Durchmesser  15.2 cm
  
Lichtsteuerung  
Schnellwechselringe, Rahmen und Halterungen  Softbox-Adapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Zubehör für schnelles Auswechseln
Durchmesser:
15.2 cm
Schnellwechselringe, Rahmen und Halterungen:
Softbox-Adapter
Weitere Suchbegriffe: mantona, ø15.2, softbox, adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 22,73*
€ 31,52*
3 Tage
752
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 33,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,60*
€ 43,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.