Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro - Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm (15863)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 15863 Kameraobjektiv
Walimex 15863 Kameraobjektiv
Walimex 15863 Kameraobjektiv
Walimex 15863 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     2753M-1052888
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15863
EAN/GTIN:
     4250234558631
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro - Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm - f/8.0-16.0 IF - Canon EF - für Canon EOS 1000, 1100, 1D, 1Ds, 30, 40, 400, 450, 50, 500, 550, 5D, 60, 600, 650, 6D, 7D
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15863
Modell  Walimex Pro
EAN/UPC  4250234558631

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm
Objektivsystem  Telezoomobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/8.0-16.0
Brennweite  650 mm - 1300 mm
Min. Fokussierungsabstand  5 m
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  5 Gruppen / 8 Elemente
Besondere Funktionen  Tele, Zoom
Filtergröße  95 mm
Länge  46.3 cm
Gewicht  2 kg
Entwickelt für  Canon EOS 1000D, 10D, 1100D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 20D, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 60D, 650D, 6D, 7D

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  46.3 cm
Durchmesser  10.5 cm
Gewicht  2 kg
  
Objektivsystem  
Typ  Telezoomobjektiv
Besondere Funktionen  Tele, Zoom
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  650 mm - 1300 mm
Blendenöffnung  F/8.0-16.0
Min. Fokussierungsabstand  5 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  3.8 Grad
Min. Betrachtungswinkel  2 Grad
Objektivkonstruktion  5 Gruppen / 8 Elemente
Filtergröße  95 mm
Vergütung  Beschichtet
Befestigungstyp  Canon EF
Passende Befestigungen  Canon EF, T-Anschluss
Merkmale  Internes Fokussystem
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Objektivkasten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon EOS 1000D, 10D, 1100D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 20D, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 60D, 650D, 6D, 7D

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Länge:
46.3 cm
Durchmesser:
10.5 cm
Typ:
Telezoomobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele, Zoom
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
650 mm - 1300 mm
Blendenöffnung:
F/8.0-16.0
Min. Fokussierungsabstand:
5 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
3.8 Grad
Min. Betrachtungswinkel:
2 Grad
Objektivkonstruktion:
5 Gruppen / 8 Elemente
Filtergröße:
95 mm
Vergütung:
Beschichtet
Befestigungstyp:
Canon EF
Passende Befestigungen:
Canon EF, T-Anschluss
Merkmale:
Internes Fokussystem
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Objektivkasten
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, walimex objektiv, zoomobjektiv, ef objektiv, 15863, canon, 1300, walimex, 6501300/816, mantona, 1000, 1100, 6501300816, dslr, telezoomobjektiv, f/8.016.0, tele, f80160
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 304,46*
€ 341,38*
3 Tage
834
Frei Haus
ab € 301,19*
€ 341,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,38*
€ 406,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,12*
€ 394,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.