Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Automotive Universal-Organizer - Tragetasche für Aufbewahrung diverser Utensilien - Schwarz (83962)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1045547
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     83962
EAN/GTIN:
     4007249839626
Suchbegriffe:
Autoorganizer
Car-Organizer
KFZ-Organizer
hama autoorganizer

Übersicht

Kurzinfo  Hama Automotive Universal-Organizer - Tragetasche für Aufbewahrung diverser Utensilien - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00083962
EAN/UPC  4007249839626

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Automotive Universal-Organizer - Tragetasche Utensilien oder Einkäufe
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Tragetasche Utensilien oder Einkäufe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29 cm x 37 cm x 25 cm
Material  Nylon
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Breite  29 cm
Tiefe  37 cm
Höhe  25 cm
Material  Nylon
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Utensilien oder Einkäufe
Tragegurt  Tragegriffe
Funktionen  Durch Reißverschluß verschlossen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Paketierte Menge:
1
Breite:
29 cm
Tiefe:
37 cm
Höhe:
25 cm
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Utensilien oder Einkäufe
Tragegurt:
Tragegriffe
Funktionen:
Durch Reißverschluß verschlossen
Weitere Suchbegriffe: car organizer, hama, 00083962, 83962, schwarz, automotive, aufbewahrung, universalorganizer, klein, tragetasche, diverser, utensilien, kfzorganizer, "universal", nylon, tasche, ideal, transport, oder, sauberen, universal, organizer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 14,01*
€ 20,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,12*
€ 37,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121344
ab € 21,35*
Ähnlich
Hama
00121343
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00083961
ab € 15,06*
Ähnlich
Hama
00083963
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.