Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-D025 - Befestigungskit - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Tülle, Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1025881
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D025SILVER
EAN/GTIN:
     8717371442361
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-D025 - Befestigungskit - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Tülle, Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-D025SILVER
EAN/UPC  8717371442361

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-D025 - Befestigungskit - für LCD-Display
Produkttyp  Befestigungskit - Tülle, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm
Einstellbare Höhe  37-47 cm
Neigung  180°
Rotation  360°
Anpassungen  Höhe, Neigung, Drehung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  25.4-76.2 cm (10"-30")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  12 kg
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  5 cm
Einstellbare Höhe  37-47 cm
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Tülle, Tischmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  25.4-76.2 cm (10"-30")
Neigung  180°
Rotation  360°
Anpassungen  Höhe, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  12 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Tiefe:
5 cm
Einstellbare Höhe:
37-47 cm
Farbe:
Silber
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Tülle, Tischmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-76.2 cm (10"-30")
Neigung:
180°
Rotation:
360°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
12 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitor-schwenkarm newstar, bildschirm schwenkarm, kabeldurchführung grau, neomounts, newstar, fpmad025silver, fpma, d025silver, silber, fpmad025, d025, befestigungskit, lcddisplay, bildschirmgröße:, 25.476.2, 10"30", tülle, tischmontage, bildschirmgre, 254762, 1030, tlle, display, bildschirmgröße, 1026, lcd/led, tischhalterung, kabeldurchführung, 1026"
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,17*
€ 66,65*
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 66,66*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,80*
€ 68,49*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 60,93*
€ 75,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,12*
€ 82,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 13,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 13,47*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 13,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 4,31*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 4,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB6
ab € 4,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 4,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 4,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 28,78*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 28,82*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 42,56*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 79,50*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 78,31*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 80,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 145,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.