Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1018088 Herst.-Nr.: TM-1200 EAN/GTIN: 1562435000004 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Vision TM-1200 - Befestigungskit (Deckenmontage) für Projektor - Satin White | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Vision | Hersteller Art. Nr. | TM-1200 | Modell | TM-1200 | EAN/UPC | 1562435000004 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Vision TM-1200 - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | Deckenmontage | Empfohlene Verwendung | Projektor | Max. Ladegewicht | 20 kg | Farbe | Satin White |
Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Satin White | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Deckenmontage | Empfohlene Verwendung | Projektor | Max. Ladegewicht | 20 kg | Funktionen | Neigbar | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,5 kg | Farbe: | Satin White | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Deckenmontage | Empfohlene Verwendung: | Projektor | Max. Ladegewicht: | 20 kg | Funktionen: | Neigbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamerlampen, Ersatzlampe für Beamer, Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, vision, 1200, tm1200, 1100, decken, befestigungskit, deckenmontage, professional, zugeschnittene, projektordeckenhalterung, jahre, garantie, lange, stange, hohe, meisten, projektoren, geeignet, störungsfreies, kabelmanagement, beinhaltet:, bohrschablone, rundblende, abgehängte, projektor, satin |
| | |
| |