Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-999379 Herst.-Nr.: 920-003967 EAN/GTIN: 5099206033481 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Logitech Wireless Combo MK330 - Tastatur-und-Maus-Set - 2.4 GHz - Deutsch - Schwarz | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Logitech | Hersteller Art. Nr. | 920-003967 | EAN | 5099206033481 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Logitech Wireless Combo MK330 - Tastatur-und-Maus-Set | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set - drahtlos | Schnittstelle | 2.4 GHz | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Eingabegerät | Tastatur | Lokalisierung | Deutsch | Anzahl Hotkeys | 17 | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Schlafen, Umschalten zwischen Anwendungen, Mein Computer, E-Mail, Lautstärkeregler, Suchen, Stummtaste, Desktop anzeigen, Computersperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Mediaplayer | Besonderheiten | Logitech Unifying-Empfänger, Ein-/Aus-Schalter | Zeigegerät | Maus - optisch | Anz. Tasten | 3 | Merkmale | Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set - drahtlos | Schnittstelle | 2.4 GHz | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Lokalisierung | Deutsch | Abmessungen (BxTxH)/Gewicht | Tastatur : 42.5 cm x 18 cm x 2.2 cm / 570 g Maus : 5.9 cm x 10 cm x 3.75 cm / 76 g | | | Eingabegerät | | Typ | Tastatur | Tastaturname | Logitech Wireless Keyboard K330 | Anzahl Hotkeys | 17 | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Schlafen, Umschalten zwischen Anwendungen, Mein Computer, E-Mail, Lautstärkeregler, Suchen, Stummtaste, Desktop anzeigen, Computersperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Mediaplayer | Besonderheiten | Logitech Unifying-Empfänger, Ein-/Aus-Schalter | | | Zeigegerät | | Typ | Maus | Zeigegerätname | Logitech Wireless Mouse M215 | Anz. Tasten | 3 | Movement Detection Technologie | Optisch | Zeigegerät-Funktionen | Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | Zubehör im Lieferumfang | USB extender | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Software und Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | | | Batterie | | Typ | AA / AAA | Installierte Anzahl | 3 | Erforderliche Anzahl | 3 | Technologie | Alkalisch | | |
Service und Support | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,1 kg | Gerätetyp: | Tastatur-und-Maus-Set - drahtlos | Schnittstelle: | 2.4 GHz | Max. Betriebsabstand: | Bis zu 10 m | Kabelloser Empfänger: | Kabelloser Empfänger (USB) | Lokalisierung: | Deutsch | Typ: | Tastatur | Tastaturname: | Logitech Wireless Keyboard K330 | Anzahl Hotkeys: | 17 | Besonderheiten: | Logitech Unifying-Empfänger, Ein-/Aus-Schalter | Zeigegerätname: | Logitech Wireless Mouse M215 | Anz. Tasten: | 3 | Movement Detection Technologie: | Optisch | Zeigegerät-Funktionen: | Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung | Farbe: | Schwarz | Zubehör im Lieferumfang: | USB extender | Kennzeichnung: | Plug and Play | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Installierte Anzahl: | 3 | Erforderliche Anzahl: | 3 | Technologie: | Alkalisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech tastatur funk mk540, logitech tastaturen, logitech tastaturen wireless, logitech, 003967, 920003967, mk330, combo, german, wireless, tastaturundmausset, deutsch, schwarz, tastatur, maus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 29,36* | € 40,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 33,35* | € 45,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,43* | € 62,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,39* | € 62,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|