Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-980809 Herst.-Nr.: QY777AA EAN/GTIN: 0886112472863 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Maus - optisch - verkabelt - USB - für HP 6300, Elite 8300; EliteDesk 800 G1; EliteOne 800 G1; ProDesk 600 G1; Workstation Z230 | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | QY777AA | Modell | Hewlett-Packard HP | EAN/UPC | 0886112472863 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Maus | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Verkabelt - USB | Movement Detection Technologie | Optisch | Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | Entwickelt für | HP 6300 Pro PC, Elite 8300 PC; EliteDesk 800 G1; EliteOne 800 G1; ProDesk 600 G1; Workstation Z230, Z420, Z620, Z820 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Verkabelt | Schnittstelle | USB | Movement Detection Technologie | Optisch | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP EliteDesk 800 G1 HP EliteOne 800 G1 HP ProDesk 600 G1 HP Workstation Z230, Z420, Z620, Z820 HP Compaq 6300 Pro PC, Elite 8300 PC | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Maus | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Schnittstelle: | USB | Movement Detection Technologie: | Optisch | Schnittstellen: | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Nettop, mini-PC, miniPC, hp optical wired mouse, hp mäuse, computermaus kabelgebunden, qy777aa, optical, mouse, scroll, maus, optisch, kabelgebunden, ambidextrous, typea, black, type |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 10,70* | € 15,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,08* | € 39,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|