Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-925783 Herst.-Nr.: DN-30210-1 EAN/GTIN: 4016032325062 |
| |
|
| | |
| Kurzinfo Produkt | Digitus USB Adapter Bluetooth 4.0 Klasse 2 Tiny Size | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DN-30210-1 | EAN | 4016032325062 | Übersicht Digitus USB Adapter Bluetooth 4.0 Klasse 2 Tiny Size (DN-30210-1) - Bluetooth-Version 4.0 +EDR (abwärtskompatibel)
- Besonders geringer Stromverbrauch
- Klasse 2, bis zu einer Entfernung von 10 m
- CSR Bluetooth Chipset
- Funkioniert mit allen Standard-Bluetooth-Geräten
- Systemanforderungen: PC mit USB 1.1 / USB 2.0, Microsoft Windows 7, 8, Vista, XP Unterstützung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkt: | Digitus USB Adapter Bluetooth 4.0 Klasse 2 Tiny Size | Gruppe: | Netzwerkadapter | Hersteller: | DIGITUS | Hersteller Art. Nr.: | DN-30210-1 | EAN: | 4016032325062 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digitus bluetooth adapter, adapter bluetooth, digitus, 30210, dn302101, bluetooth, tiny, adapter, v4.0, klasse, assmann, class, netzwerkadapter, usbadapter, size, reichweite, stromversorgung, über, stück, stick, usb2.0, black, ideale, lösung, ihren, computer, oder, laptop |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 6,81* | € 8,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,62* | € 8,99* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,88* | € 9,07* | | | | | 31 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,20* | € 9,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,88* | € 29,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|