Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama LaserPointer LP11 - Laser Pointer (3534)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-917791
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00003534
EAN/GTIN:
     4007249035349
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
laserpointer grün reichweite 50 m
laser-pointer

Produkttext

Laserpointer ist ideal für Präsentationen und Schulungen. Grüner Laser ist in heller Umgebung perfekt sichtbar.

Übersicht

Kurzinfo  Hama LaserPointer LP11 - Laser Pointer
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00003534
Modell  LaserPointer LP11
EAN/UPC  4007249035349

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama LaserPointer LP11 - Laser Pointer
Produkttyp  Laser Pointer
Länge  15 cm
Gewicht  0.16 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Laser Pointer
Länge  15 cm
Gewicht  0.16 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Laser Pointer
Länge:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: laser-pointer grün, hama, 00003534, laserpointer, lp11, grün, 3534, laser, pointer
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 62,02*
€ 68,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 71,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,43*
€ 122,85*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 115,37*
€ 126,26*
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 123,87*
€ 137,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,75*
€ 163,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,22*
€ 154,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,13*
€ 150,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,39*
€ 148,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 123,87*
€ 147,41
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00003517
ab € 16,55*
Zubehör
RS Pro
1.5V N size
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG