Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim - 5 x BD-R DL - 50GB 6x - Jewel Case (Schachtel) (43748)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-915451
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43748
EAN/GTIN:
     0023942437482
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim - 5 x BD-R DL - 50 GB 6x - Jewel Case (Schachtel)
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  43748
Modell  
EAN/UPC  0023942437482

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim - BD-R DL x 5 - 50 GB
Typ  BD-R DL
Anzahl mitgelieferter Medien  5
Kapazität ohne Komprimierung  50 GB
Schreibgeschwindigkeit  6x (Max)
Besonderheiten  Hard Coating Protection Technology
Verpackung  Jewel Case (Schachtel)

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  BD-R DL
Anzahl mitgelieferter Medien  5
Max. Schreibgeschwindigkeit  6x
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  50 GB
Besonderheiten  Hard Coating Protection Technology
  
Verschiedenes  
Verpackung  Jewel Case (Schachtel)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
BD-R DL
Anzahl mitgelieferter Medien:
5
Max. Schreibgeschwindigkeit:
6x
Kapazität ohne Komprimierung:
50 GB
Besonderheiten:
Hard Coating Protection Technology
Verpackung:
Jewel Case (Schachtel)
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, verbatim blu-ray bd-r, blu ray, blu-ray bd-r, verbatim, 43748, jewel, case, schachtel, bluray, 50gb, layer, double, blue, disc, jewelcase, speicherkapazitt, 5pcs, spin, withe, surface, pack5, timepack, units, worm, recordable, dual, sztuk, speicherkapazität, 6fache
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,25*
€ 19,73*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 19,75*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,91*
€ 20,61*
2 Tage
77
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,70*
€ 21,61*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,38*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43615
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.