Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT MC606 - Medienkonverter - RJ-45 / BNC - bis zu 2 km (990-003124-60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-912027
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-MC606-60
EAN/GTIN:
     0767035191829
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter

Übersicht

Kurzinfo  Allied Telesis AT MC606 - Medienkonverter - RJ-45 / BNC - bis zu 2 km
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.  990-003124-60
Modell  AT MC606
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Allied Telesis AT MC606 - Medienkonverter
Gerätetyp  Medienkonverter - RJ-45 / BNC
Formfaktor  Extern
Verdrahtungstyp  10Base-T, 10Base-2 (coax), 100Base-TX
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet over VDSL
Maximaler Übertragungsbereich  2 km
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.5 cm x 10.9 cm x 2.5 cm
Gewicht  300 g
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Medienkonverter
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  10Base-T, 10Base-2 (coax), 100Base-TX
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet over VDSL
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich  2 km
Statusanzeiger  Link Activity, Stromversorgung, Link OK
Leistungsmerkmale  Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Traffic Shaping, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, An der Wand montierbar
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x network - BNC
  
Verschiedenes  
MTBF  700,000 Stunden
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, CSA, TUV, EN 60950, UL 1950, EN50082-1, EN55022 Class B
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR-qualifiziert  Ja
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.5 cm
Tiefe  10.9 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  300 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Medienkonverter
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
10Base-T, 10Base-2 (coax), 100Base-TX
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet over VDSL
Datenübertragungsrate:
100 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich:
2 km
Statusanzeiger:
Link Activity, Stromversorgung, Link OK
MTBF:
700,000 Stunden
ENERGY STAR-qualifiziert:
Ja
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Breite:
9.5 cm
Tiefe:
10.9 cm
Höhe:
2.5 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (non-condensing)
Weitere Suchbegriffe: allied, telesis, atmc60660, 14433, mc606, media, converter, 10/100tx, over, 10100tx, 100tx, 100mbps, 5075ohm, mdi/mdix, grey, vdsl, coax, 99000312460, 003124, mdimdix, 75ohm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 155,83*
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 201,22*
€ 204,63*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 211,77*
€ 215,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,63*
€ 243,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,49*
€ 242,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,57*
€ 239,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,22*
€ 239,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 201,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.