Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-910322 Herst.-Nr.: 57043-00000-00 EAN/GTIN: 4042448164926 |
| |
|
| | |
| Produkttext Produkteigenschaften Der verlässliche tesafilm® nun auch als recycelte, umweltfreundliche Variante erhältlich: 100% Qualität + 100% recycelter Kunststoff! Qualitätsmerkmale: Transparente, klare Qualität Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen Starke Klebkraft Hohe Alterungsbeständigkeit Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen Für alle tesafilm® Abroller geeignet Umweltaspekte: Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP) Rollenkern aus 100% recyceltem Kunststoff Lösungsmittelfrei Verpackung aus 80% recyceltem Karton (nur Kartonbestandteile) Hauptmerkmale Funktionen | | Produktfarbe | Transparent | Länge | 33 m | Doppelseitig | Nicht | | | Verpackungsinhalt | | Menge pro Packung | 1 | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 19 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Produktfarbe: | Transparent | Länge: | 33 m | Doppelseitig: | Nicht | Menge pro Packung: | 1 | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, 57043, 00000, 570430000001, film, transparent, eco&clear, 5704300000, ecoclear, clear, tesafilm, rolle, klebefilm, 570430000000, 19mm, hängefaltbox, 19mmx33m, trägerfolie, 100%, recyceltem, kunststoff, starke, hngefaltbox, trgerfolie |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,75* | € 2,54* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,24* | € 2,96* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,28* | € 3,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,30* | € 3,32* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,47* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|