Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-904416
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHB1115
EAN/GTIN:
     4052792005578
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 15 m
Gruppe  Kabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CHB1115
Modell  
EAN/UPC  4260113572986

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink HDMI-Kabel mit Ethernet - 15 m
Kabel  HDMI-Kabel mit Ethernet
Länge  15 m
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Besonderheiten  HDMI Ethernet Channel (HEC)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Kabel mit Ethernet
Länge  15 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  HDMI Ethernet Channel (HEC)
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Kabeltyp:
HDMI-Kabel mit Ethernet
Länge:
15 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
HDMI Ethernet Channel (HEC)
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m, logilink, hdmi, ethernet, männlich, mnnlich, chb1115, 1115, hdmikabel, kabel, stecker, high, speed, übertragung, audio, video, daten, 4014619571727, bertragung, st/st, 15.00m, gold, stück, hdmihighspeedkabel, stecker/stecker, highspeedhdmikabel, vergoldete
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,45*
€ 32,04*
€ 6,78*
ab € 25,34*
€ 34,30*
5 Tage
71
€ 9,90*
ab € 28,42*
€ 38,07*
€ 5,50*
ab € 27,32*
€ 38,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,63*
€ 53,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHB1101
ab € 3,85*
Sonstiges
LogiLink
CHB1102
ab € 4,58*
Sonstiges
LogiLink
CHB1103
ab € 5,43*
Sonstiges
LogiLink
CHB1105
ab € 6,79*
Sonstiges
LogiLink
CHB1110
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.