Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-858977 Herst.-Nr.: D30114 EAN/GTIN: 7332752000391 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dicota Secret - Sicherheits-Bildschirmfilter - 33,8 cm Breitbild (13.3" Breitbild) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Dicota | Hersteller Art. Nr. | D30114 | Modell | Secret | EAN/UPC | 7332752000391 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dicota Secret Sicherheits-Bildschirmfilter | Produkttyp | Sicherheits-Bildschirmfilter | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 28.8 cm 18 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33,8 cm Breitbild (13.3" Breitbild) | Funktionen | Blendfrei, entspiegelt | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Sicherheits-Bildschirmfilter | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Breite | 28.8 cm | Höhe | 18 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33,8 cm Breitbild (13.3" Breitbild) | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Blendfrei, entspiegelt | Kennzeichnung | WEEE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Sicherheits-Bildschirmfilter | Produktmaterial: | ABS-Kunststoff | Breite: | 28.8 cm | Höhe: | 18 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 33,8 cm Breitbild (13.3" Breitbild) | Leistungsmerkmale: | Blendfrei, entspiegelt | Kennzeichnung: | WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter notebook, bildschirmfilter, bildschirmfilter 16:10, dicota, breitbild, d30114, 30114, blickschutzfilter, notebook, 2wege, halter/klebepunkte, zoll, halterklebepunkte, wege, halter, klebepunkte, schwarz, wide, secret, 1610, 133zoll, 3zoll, laptop, 13.3", 16:10, sichtschutz, 337cm, 16:9, seitlich |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,22* | € 32,19* | | | | | | | | | | € 3,95* | ab € 23,50* | € 32,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,36* | € 36,50* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,17* | € 40,29* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 33,65* | € 46,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|