Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay 3,5mm-Klinke-/Cinch-Adapterkabel, Schwarz, 0.2 m - Klinke 3,5 mm-Buchse (3-Pin, Stereo) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) (50092)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-856788
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50092
EAN/GTIN:
     4040849500923
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Goobay AVK 179-0020 - Audio-Video-Kabel - 3.5 mm stereo (W) - 2 x Cinch (M) - 0.2 m
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  50092
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Goobay AVK 179-0020 - Video- / Audiokabel
Paketierte Menge  1
Kabel  Video- / Audiokabel
Länge  0.2 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  2 x Cinch Stecker
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x 3.5 mm Klinke Buchse

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Kabeltyp  Video- / Audiokabel
Länge  0.2 m
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  2 x Cinch Stecker
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x 3.5 mm Klinke Buchse

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
1
Kabeltyp:
Video- / Audiokabel
Länge:
0.2 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
2 x Cinch Stecker
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x 3.5 mm Klinke Buchse
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, 50092, wentronic, goobay, cinchstecker, cinch, stecker, audiokabeladapter, schwarz, klinke, mmbuchse, 3pin, stereo, audio, links/rechts, 35mmbuchse, 35mmklinkecinchadapterkabel, linksrechts, kabeladapter, buchse, adapterkabel, links, rechts
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3843
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,86*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,87*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,68*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,61*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,10*
€ 41,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50016
ab € 2,67*
Zubehör
Goobay
50019
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
50020
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
50038
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
50089
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
50090
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50116
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
50017
ab € 2,36*
Zubehör
Goobay
50071
ab € 3,55*
Zubehör
Goobay
50086
ab € 1,25*
Zubehör
Goobay
50111
ab € 5,84*
Zubehör
Goobay
50087
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.