Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-856787 Herst.-Nr.: 50097 EAN/GTIN: 4040849500978 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay AVK 128-0050 - Audiokabel - RCA (M) bis RCA (M) - 50 cm - rund | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50097 | Modell | goobay AVK 128-0050 | EAN/UPC | 4040849500978 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay AVK 128-0050 - Audiokabel - 50 cm | Kabel | Audiokabel | Länge | 50 cm | Anschluss | 2 x RCA - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x RCA - männlich | Besonderheiten | Rund | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Audiokabel - rund | Länge | 50 cm | Besonderheiten | Farbcodierte Anschlüsse, bulk package | | | Konnektivität | | Anschluss | 2 x RCA - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x RCA - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Audiokabel - rund | Länge: | 50 cm | Besonderheiten: | Farbcodierte Anschlüsse, bulk package | Anschluss: | 2 x RCA - männlich | Stecker (zweites Ende): | 2 x RCA - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 0,5m, chinch kabel, 50097, goobay, wentronic, männlich, cinchstecker, audio, links/rechts, mnnlich, linksrechts, cinch, stecker, links, rechts, stereoverbindungskabel, 1280050, audiokabel, rund, cinchverbindungskabel, 0050, stereo, verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,03* | € 1,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,82* | € 2,08* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,22* | € 14,74* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,64* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|