Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-854361 Herst.-Nr.: 50186 EAN/GTIN: 4040849501869 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Wentronic CAT 5-100 FTP CROSS - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - FTP - (Kategorie 5e) - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50186 | Modell | CAT 5-100 FTP CROSS | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Wentronic Crossover-Kabel - 1 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Crossover-Kabel | Technologie | FTP-Kabel | Länge | 1 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel | Technologie | FTP-Kabel | Länge | 1 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Kabel | Technologie: | FTP-Kabel | Länge: | 1 m | Farbe: | Grau | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568 Kategorie 5e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, 50186, wentronic, futp, goobay, f/utp, crosspatchkabel, grau, cross, patchkabel, grün, crossover, cat5e, 2xrj45, grüngrau, kupfergemisch, grngrau, patch, kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,51* | € 0,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,67* | € 1,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,88* | € 1,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,74* | € 2,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,53* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|