Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-853730 Herst.-Nr.: 7001011 EAN/GTIN: 4040849683428 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | M-CAB - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 5e - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | M-CAB | Hersteller Art. Nr. | 7001011 | EAN/UPC | 4040849683428 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | M-CAB Netzwerkkabel - 1 m - Grau | Typ | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Länge | 1 m | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | American Wire Gauge (AWG) | 24/7 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Impedanz | 100 Ohm | Länge | 1 m | Farbe | Grau | Farbkategorie | Grau | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie: | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema: | T568B | American Wire Gauge (AWG): | 24/7 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Impedanz: | 100 Ohm | Länge: | 1 m | Farbe: | Grau | Farbkategorie: | Grau | Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, 68342, grau, rj45, wentronic, uutp, mcab, netzwerkkabel, goobay, patchkabel, cat5e, u/utp, 7001011, 2xrj45, patchcord, green, kupfergemisch, patch, kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,39* | € 0,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,56* | € 0,94* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,47* | € 1,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,14* | € 3,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,75* | € 16,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|