Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-853587 Herst.-Nr.: DC-4320 RAID Bulk EAN/GTIN: 4040849685248 |
| |
|
| | |
| Features - Länge 13 cm
- Anzahl Kanäle: 2
- Besonderheiten: Plug und Play
- Bootfähig: Ja
- Controller Art: SATA RAID
- Device-Protokoll: S-ATA 150
- Externe Anschlüsse: S-ATA
- Host Interface: PCI
- Interne Anschlüsse: 2 x SATA
- Max. Anzahl der Geräte: 2
- RAID Level: 1
- Transferrate [MB/s]: 150
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SATA Stromadapter, S-ATA Powerkabel, S-ATA Stromkabel, SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, Stromversorgungskabel, Y Power Kabel, Y Stromkabel, s-ata kabel, 68524, wentronic, goobay, sata, stromadapter, 15pin, ystromkabel, 5.25", 13cm, ystromkabel/stromadapter, 5.25stecker, poweradapter, 0.13, 4pol., 5.25powerstecker, 15pol., dc4320, raid, bulk, 4320, ystromkabelstromadapter, 525stecker, 4pol, 525powerstecker, 15pol, stromkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,70* | € 1,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,82* | € 1,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,37* | € 2,16* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,38* | € 2,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,22* | € 23,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|