Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-853489 Herst.-Nr.: 68861 EAN/GTIN: 4040849688614 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patchkabel Kat5e UTP grau 1.0 m crossover | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 68861 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | UTP | Typ | UTP | Technologie | 5e | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | UTP | Technologie | 5e | Farbe | Grau | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | UTP | Technologie: | 5e | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5, crossover-kabel 1m, 68861, wentronic, goobay, crossoverpatchkabel, u/utp, grau, uutp, graugrn, crossover, patchkabel, graugrün, kat5e, grün, kupfergemisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,50* | € 0,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,61* | € 1,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,52* | € 1,51* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,57* | € 11,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,34* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|